ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ มีแม่เหล็ก ก้านจับดอกไขควง เปลี่ยนดอกไขควงได้อย่างรวดเร็ว มีแม่เหล็กแบบถาวร

ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ E 6.3 (1/4) เปลี่ยนเร็ว มีแม่เหล็ก
HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM

หมายเลขสินค้า 0614176753
EAN 4062856267736
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เปลี่ยนดอกไขควงได้รวดเร็ว


การดันปลอกแคลมป์ยึดไปข้างหน้าเล็กน้อยจะปลดกลไกสลัก

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

E 6.3 (1/4 นิ้ว)

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ขนาดปลาย

1/4 นิ้ว

ประเภทปลาย

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ความยาว (L)

60 mm

ความยาวใบมีด (L1)

25 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก (D)

14 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค