เลื่อยมือ, คุณภาพสูง

เลื่อยมือด้ามไม้ก๊อก
HNDSAW-TOP-450MM-2K

หมายเลขสินค้า 5760031031

EAN 4053479245225

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เลื่อยมือ, คุณภาพสูง

หมายเลขสินค้า 5760031031

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เลื่อยมือคุณภาพสูงพร้อมด้ามจับไม้ก๊อก 2 ส่วนประกอบเพื่อการตัดที่มีความแม่นยำสูงในผลิตภัณฑ์ไม้

มีด้ามจับไม้ก๊อกสององค์ประกอบ


เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน



ด้ามจับมีมุม 90° และ 45°


การตีเส้นและมุมทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



ฟันที่ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ


  • ให้รอยตัดที่เรียบเนียนและมีความทนทานดีเยี่ยม

  • การขจัดเศษที่ยอดเยี่ยมในขณะเลื่อย (ความลึกในการตัดที่รวดเร็ว)


รวมอุปกรณ์ป้องกันฟัน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาวของแผ่น

450 mm

ความยาว

545 mm

ฟันต่อหน่วยความยาว

7 ชิ้น/นิ้ว

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค