เครื่องเป่าลมร้อน HLG 2300-E POWER
เครื่องเป่าลมร้อน HLG 2300-E POWER
HOTAIRBLW-EL-HLG2300-EPOWER
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ผู้ใช้สามารถบันทึกการตั้งค่าที่ใช้บ่อยได้โดยใช้หน้าจอ LCD
- ตั้งอุณหภูมิได้ขั้้นละ 5°C และปรับการไหลของลมได้ 5 ระดับ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและการไหลของลมได้ง่าย
- อายุการใช้งานของมอเตอร์ยาวนานถึง 1000 ชั่วโมง
- เครื่องทำความร้อนแบบเซรามิคที่ทนทานและมีความไวต่อแรงกระแทกต่ำ
- น้ำหนักที่เบาและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถทำงานได้นานขึ้นและเหนื่อยล้าน้อยลง
การบัดกรีและการเชื่อม, การเชื่อมพลาสติก, การติดกาว, การลอกสี, การทำความร้อนและการขึ้นรูปพลาสติก, การเชื่อมบิทูเมน, การเชื่อมแนวเชื่อมที่แข็งแรง, การซีลรูด้วยกาวเชื่อม, การลอกป้าย, การเชื่อม Keder, การเชื่อมแบบรอยพอกเกย, การลอกกาว, การย้อมสีเลนส์ (การทำความสะอาด, การทำให้แห้ง, การเคลือบฟิล์ม), ท่อหดด้วยความร้อน, ผ้าหดด้วยความร้อน, การติดฟิล์ม
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V/AC |
ความถี่ | 50 Hz |
กำลังไฟเข้า | 2300 W |
อุณหภูมิเครื่องเป่าต่ำสุด/สูงสุด | 80 to 650 °C |
กระแสอากาศต่ำสุด/สูงสุด | 200-550 l/min |
น้ำหนักของเครื่อง | 750 g |
ความยาวสายเคเบิล | 5 m |
ประเภทสายเคเบิล | H05RN-F2x1.0 มม.² |
ความสูง | 195 mm |
ความยาว | 250 mm |
ความกว้าง | 75 mm |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!