เครื่องเป่าลมร้อน HLG 2000 COMPACT

เครื่องเป่าลมร้อน HLG 2000 COMPACT
HOTAIRBLW-EL-HLG2000COMPACT

หมายเลขสินค้า 57072511
EAN 4065746030113

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องเป่าลมร้อน HLG 2000 COMPACT

หมายเลขสินค้า 57072511

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์ที่พกพาสะดวกและน้ำหนักเบา พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ 10 ขั้น
  • อายุการใช้งานยาวนานถึง 750 ชั่วโมง

  • เครื่องทำความร้อนแบบเซรามิคที่ทนทานและมีความไวต่อแรงกระแทกต่ำ

  • น้ำหนักที่เบาและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถทำงานได้นานขึ้นและเหนื่อยล้าน้อยลง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การบัดกรีและการเชื่อม, การเชื่อมพลาสติก, การติดกาว, การลอกสี, การทำความร้อนและการขึ้นรูปพลาสติก, การเชื่อมบิทูเมน, การใช้เทปตีนตุ๊กแก, งานเชื่อมต่อ, การลอกป้าย, การลอกกาว, การย้อมสีเลนส์ (การทำความสะอาด, การทำให้แห้ง, การเคลือบฟิล์ม), ท่อหดด้วยความร้อน, ท่อผ้าหดด้วยความร้อน, การติดฟิล์ม

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V/AC

ความถี่

50 Hz

กำลังไฟเข้า

2000 W

อุณหภูมิเครื่องเป่าต่ำสุด/สูงสุด

80 to 600 °C

กระแสอากาศต่ำสุด/สูงสุด

250-550 l/min

น้ำหนักของเครื่อง

700 g

ความยาวสายเคเบิล

5 m

ประเภทสายเคเบิล

H05RN-F2x1.0 มม.²

ความสูง

195 mm

ความยาว

250 mm

ความกว้าง

75 mm

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
หัวเป่าสะท้อนสำหรับการเชื่อม

SLDRRFLCTRNOZ-HAB

x 1 จำนวน
หัวเป่าสะท้อน

RFLCTRNOZ-HAB-90DGR

x 1 จำนวน
ฐานรองหัวเชื่อม

WELDSH-HAB-ADHTH4MM

x 1 จำนวน
หัวเป่าลดขนาด, 9 มม.

REDRNOZ-F.HAB-9MM

x 1 จำนวน
หัวเป่าลดขนาด, 20 มม.

REDRNOZ-F.HAB-20MM

x 1 จำนวน
หัวเป่าเชื่อมในตำแหน่งแบนระดับมืออาชีพ

PROFESTARPAWELDNOZ-PROFI-HAB-15

เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมน้ำมันดิน (บิทูเมน)
x 1 จำนวน
หัวเป่าเป็นลำแนวกว้าง

WIDEJETNOZ-HAB-50MM

x 1 จำนวน
หัวเป่าพ่น

BLASTNOZ-HAB-50MM

x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค