จาระบีหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์

จาระบีหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์
HIGH PERFORMANCE COMMECIAL VEHICLE

หมายเลขสินค้า 08938801
EAN 4024835857246

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

จาระบีหล่อลื่นลิเธียมคอมเพล็กซ์ ชนิดใช้น้ำมันแร่

ตรงตามข้อกำหนด Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB


คุณภาพสูงสุดโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ



การใช้งานที่หลากหลาย


จาระบีหล่อลื่นหนึ่งชนิดสำหรับจุดหล่อลื่นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงให้การจัดเก็บที่ง่ายและความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่ดีเยี่ยม



ความสามารถในการดูดซับแรงกดสูงมาก



ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม



กันน้ำ



ปราศจากซิลิโคน กรด และเรซิน

ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นจุดที่มีการระบุให้ใช้จาระบีหล่อลื่นชนิดที่เป็นแบบเหนียว เช่น จุดที่เป็นลูกหมากคันส่ง ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีอเนกประสงค์ II รหัสสินค้า 08938711 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ส่วนประกอบดังกล่าวและคำแนะนำของผู้ผลิตรถบรรทุก จัดเก็บกระป๋องในแนวตั้ง ในสถานที่เย็นและแห้ง!

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

จาระบีหล่อลื่นลิเธียมคอมเพล็กซ์ที่ใช้น้ำมันแร่ สำหรับจุดหล่อลื่นที่ต้องรับน้ำหนักปานกลางและหนักบนรถบรรทุก

คำแนะนำ

ทำความสะอาดและขจัดจาระบีเดิมออกจากจุดหล่อลื่น จากนั้นทาจาระบีให้ได้ชั้นความหนาตามต้องการ

Weight of content

400 g

คอนเทนเนอร์

ตลับกระบอกแบบสกรู

เบสสบู่

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

รหัสสารหล่อลื่น

KP2N-30

Min./max. temperature conditions

-30 to 140 °C

สี

เหลือง, น้ำตาล

NLGI grade/conditions

2 / กับ DIN 51818

ความหนืดพื้นฐานของน้ำมัน, เชิงจลนศาสตร์/สภาวะ

210 mm²/s / ที่ 40°C

จุดหยดต่ำสุด/สภาวะ

260 °C / เป็นไปตาม DIN ISO 2176

ระยะจมที่ได้ผลต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

265 x 0.1 มม.-295 x 0.1 มม. / เป็นไปตาม DIN ISO 2137

ระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน/หมวดหมู่

หมวดหมู่การกัดกร่อน 0

โหลดการเชื่อม VKA

2800 N

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

72 เดือน

Oil basis

น้ำมันแร่

Behaviour in the presence of water/conditions

1-90 / เป็นไปตาม DIN 51807-1

ข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง

Volvo Standard 1277.2

ระบบสารหล่อลื่น

จาระบี

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

Density

1 kg/m³

Density conditions

ที่ 20°C

Conditions for viscosity of oil basis

ที่ 40°C

Dripping point conditions

เป็นไปตาม DIN ISO 2176

Min. temperature conditions

-30 °C

Max. temperature conditions

140 °C

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

180 °C

สภาวะระยะจมที่ได้ผล

เป็นไปตาม DIN ISO 2137

Conditions for NLGI grade

กับ DIN 51818

สภาวะสำหรับระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน

เป็นไปตาม DIN 51802

สภาวะสำหรับโหลดการเชื่อม VKA

เป็นไปตาม DIN 51350-4 การทดสอบ VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

ปราศจากเรซิน

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากโลหะหนัก

ใช่

คลอริก

ไม่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค