จาระบีฉีดโซ่ HHS® Drylube
จาระบีฉีดโซ่ HHS 100
จารบีฉีดโซ่ (HHS 100)-400ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แว็กซ์สังเคราะห์แบบแห้ง
- สารหล่อลื่นที่ทนแรงเหวี่ยงเมื่อใช้บนชิ้นส่วนที่เหวี่ยงหรือหมุนได้ดี
- การยึดเกาะของผงฝุ่นต่ำ
- ป้องกันการกัดกร่อนดีเยี่ยม
คุณสมบัติการแทรกซึมเข้าสู่ช่องว่างที่ดีเยี่ยม
- หล่อลื่นจุดที่เข้าถึงยาก
- แทรกซึมแม้ช่องว่างที่เล็กที่สุด
- ป้องกันการ "คล้อยตัว"
ผสมสารหล่อลื่นแบบแข็ง PTFE
คุณสมบัติการทำงานฉุกเฉินที่ดีและทนต่ออุณหภูมิ
เข้ากันได้ดีเยี่ยมกับเนื้อวัสดุต่างๆ
- ปกป้องและรักษาแหวน O-ring และ X-ring
- ใช้ได้กับพลาสติก
- มีความเป็นกลางกับพื้นผิวที่ทาสี
ทนต่อน้ำกระเซ็นและน้ำเกลือ กรดและเบสอย่างอ่อน
ปราศจากซิลิโคน เรซิน และกรด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
พื้นฐานทางเคมี | แว็กซ์ออกซิแดนท์สังเคราะห์ |
พื้นฐานของน้ำมัน | แว็กซ์สังเคราะห์ |
สี | เหลือง, น้ำตาล |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
ความหนาแน่น | 0,714 g/cm³ |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -30 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 100 °C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 130 °C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากกรด | ใช่ |
ปราศจากเรซิน | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
มีความต้านทานต่อ | น้ำเค็ม, น้ำด่าง (Lye) อ่อน, กรดอ่อน, กระเซ็น |
จุดไหลเท | -20 °C |
ปริมาณ | 400 ml |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!