จาระบีฉีดโซ่ HHS® 6000 PLUS

จาระบีฉีดโซ่ HHS 6000 PLUS
ADHLUB-HHS6000PLUS-400ML

หมายเลขสินค้า 0893106202

EAN 4062856738489

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จาระบีฉีดโซ่ HHS® 6000 PLUS

หมายเลขสินค้า 0893106202

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้งานด้านความเร็วสูงสุด

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์อเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงที่มีคุณสมบัติการหล่อลื่นที่โดดเด่นด้วยการเติมแต่งโบรอนไนไตรด์



คุณสมบัติการแทรกซึมที่ยอดเยี่ยมและการปกป้องพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพ


ความหนืดต่ำช่วยให้การเคลื่อนไหวอย่างอิสระและการลดแรงเสียดทานแม้ในความเร็วที่สูงมาก คุณสมบัติการแทรกซึมที่ยอดเยี่ยมให้การหล่อลื่นและการปกป้องอย่างล้ำลึก ให้การปกป้องพื้นผิวจากการสึกหรอและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปกป้องการสึกหรอได้อย่างน่าเชื่อถือ


โบรอนไนไตรด์ช่วยให้สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ยาวนาน หากการหล่อลื่นน้ำมันแตกตัวออกที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น (สูงกว่า 180°C) โบรอนไนไตรด์จะเข้ารับหน้าที่การหล่อลื่นจนถึง 1000°C (การหล่อลื่นแบบแห้ง)



ปราศจากไมโครพลาสติก



ปราศจากซิลิโคน เรซิน กรด และ n-hexane

ข้อสังเกต

น้ำมันหล่อลื่นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำหรือแม้กระทั่งกับโหลดที่อุณหภูมิสูง เช่น ตลับลูกปืน โซ่ ข้อต่อ สปริง รางเลื่อน หรือสายเคเบิลโบว์เดน

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องให้ทั่วก่อนใช้งาน ทำความสะอาดส่วนที่จะใช้งานให้ทั่วถึงก่อน จากนั้นฉีดลงบนพื้นผิวที่สะอาดแล้ว

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันสังเคราะห์

พื้นฐานของน้ำมัน

สังเคราะห์

สี

ออกเหลือง

กลิ่น/น้ำหอม

ไม่มีกลิ่น

ความหนาแน่น

0,834 g/ml

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C DIN 51757

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-40 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

180 °C

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

1000 °C

จุดวาบไฟของส่วนประกอบสำคัญ

200 °C

จุดวาบไฟต่ำสุด

200 °C

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน

31 mm²/s

สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน

ที่ 20°C

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

มีความต้านทานต่อ

ระยะเวลากาวแห้ง

ปริมาณ

400 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

333,6 g

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความยั่งยืน

การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค