ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

จาระบีฉีดโซ่ HHS® 500

สเปรย์จาระบี-(HHS 500)-500มล.

หมายเลขสินค้า 08931065

EAN 4050641676825

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จาระบีฉีดโซ่ HHS® 500

หมายเลขสินค้า 08931065

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

จาระบีสเปรย์ต้านทานแรงกดสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนาน มีคุณสมบัติการป้องกันที่ดีเยี่ยมจากผลกระทบของสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อม

การยึดเกาะของฝุ่นและสิ่งสกปรกต่ำ


  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหล่อลื่นแบบเปิดในที่กลางแจ้ง

  • อายุการใช้งานของจาระบีหล่อลื่นยาวนานขึ้น

  • คุณสมบัติการซีลที่ดีเยี่ยม

  • ไม่ต้องเติมจาระบีใหม่อยู่บ่อยครั้ง


ทนต่อน้ำกระเซ็นและน้ำเกลือ กรดและเบสอย่างอ่อน


  • การป้องกันการกัดกร่อนได้ดี

  • สารหล่อลื่นไม่สามารถถูกน้ำชะล้างออกได้

  • ทนต่อการเกิดออกซิเดชัน


ชิ้นส่วนที่หล่อลื่นสามารถรับแรงกดสูง


  • สารเติมแต่งรับแรงกดสูง (EP) เพื่อความต้านทานแรงกดสูง

  • ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม


ลดการสึกหรอและการสึกของจุดหล่อลื่น


  • ลดอุณหภูมิจากการเสียดสีเพื่อประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ยาวนานขึ้น

  • การสึกหรอต่ำ


ปราศจากซิลิโคน เรซิน และกรด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

จาระบีสเปรย์ต้านทานแรงกดสูง อายุการใช้งานยาวนาน มีคุณสมบัติการป้องกันที่ดีเยี่ยมต่ออิทธิพลของสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อม


เหมาะสำหรับจุดหล่อลื่นที่สัมผัสกับสิ่งสกปรกอย่างมากและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ เช่น ล้อ แบริ่ง สายไฟ สปริงบาลานเซอร์ แบริ่งสไลด์ และอื่นๆ อีกมากมาย HHS 500 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหล่อลื่นที่อยู่กลางแจ้ง โดยมีการยึดเกาะของฝุ่นและสิ่งสกปรกต่ำ จาระบีสเปรย์ความหนืดสูงที่มีคุณสมบัติต้านการสึกหรอและการกัดกร่อนยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหล่อลื่นหมุดล็อกประตู บานพับ รางเลื่อน โซ่ ล้อโซ่ รอกสายเคเบิล แกนหมุน ล้อเฟือง ชั้นวางแบบฟันเฟือง และอื่นๆ อีกมากมาย

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องให้ทั่วก่อนใช้งาน ทำความสะอาดจุดที่ต้องการหล่อลื่นอย่างทั่วถึงด้วย HHS® Clean รหัสสินค้า 089310610 จากนั้นฉีดสเปรย์ให้ทั่วพื้นผิวที่สะอาด จากระยะห่าง 20-30 ซม.

พื้นฐานทางเคมี

การสังเคราะห์ไขมันและสารเติมแต่งในตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน

พื้นฐานของน้ำมัน

น้ำมันสังเคราะห์/น้ำมันแร่ผสม

สี

เขียวโอปอล

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความหนาแน่น

0,78 g/cm³

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-25 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

150 °C

จุดวาบไฟของส่วนประกอบสำคัญ

0 °C

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

ปริมาณ

500 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

325 g

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
With cotton velour finish inside.
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค