ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สกรูหัวพิเศษ หัวกลมนูน

คล้ายกับ ISO 7380-1 สแตนเลส A2 ธรรมดา
SCR-MHD-A2/70-(TX30-PIN)-M6X30

หมายเลขสินค้า 02846 30

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สกรูหัวพิเศษ หัวกลมนูน

หมายเลขสินค้า 02846 30

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

คล้ายกับ ISO 7380-1 สแตนเลส A2 ธรรมดา มีหัว TX และหมุดยึด
  • เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบพกพาในโรงเรียน โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ สถาบันปิด เรือนจำ และสถานที่รักษาความปลอดภัย

  • ทนทานต่อการถอดเนื่องจากการทำลายทรัพย์สิน

  • นอกจากนี้ ยังเหมาะกับงานกลางแจ้งเนื่องจากทำจากวัสดุ A2 สแตนเลส
ข้อสังเกต

ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการติดตั้งและถอด

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ขอบเขตการใช้งาน

วิศวกรรมเครื่องกล — เพื่อปกป้องสวิตช์นิรภัยและระบบความปลอดภัยจากการถอด ระบบอิเล็กทรอนิกส์ — ตู้เก็บสารอันตราย/ตู้สวิตช์

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M6

ความยาว (l1)

30 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

10,5 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

3 mm

ค่าเฉลี่ย

ISO เทียบเท่า 7380-1, CS

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

070

พื้นผิว

เปลือย

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวครึ่งวงกลม

ประเภทของไดรฟ์

TX มีหมุดนิรภัย

ไดรฟ์ภายในของสกรู

TX30+P

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

พิตช์

1 mm

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:

 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
หมายเลข
PU
ราคา
/PU
ดอกไขควง TX แบบมีรู

BIT-TX30-HO-1/4IN-L25MM

C 6.3 (1/4 นิ้ว)
x 5 จำนวน

หน่วยบรรจุ

หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

โครงสร้างของหมายเลขสินค้าของเรา

หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและการแสดงภาพ

หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว

จำนวน

จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เบราว์เซอร์แค็ตตาล็อก

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค