ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สลักหกเหลี่ยมมีปีก

DIN 6921 เหล็กชุบ 8.8

หมายเลขสินค้า 027392835

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สลักหกเหลี่ยมมีปีก

หมายเลขสินค้า 027392835

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x200 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

DIN 6921 เหล็กชุบ 8.8 เคลือบกันการกัดกร่อนสีน้ำเงิน (A2K)

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M8

ความยาว (l1)

35 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dc)

18 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

8,1 mm

ค่าเฉลี่ย

DIN 6921

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

8.8

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยมติดจาน

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

SW13

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

พิตช์

1,25 mm

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

ระดับผลิตภัณฑ์

A

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เบราว์เซอร์แค็ตตาล็อก

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค