ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

จาระบีฉีดโซ่ HHS 2000® PLUS

ADHLUB-HHS2000PLUS-400ML

หมายเลขสินค้า 0893106203

EAN 4062856804221

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จาระบีฉีดโซ่ HHS 2000® PLUS

หมายเลขสินค้า 0893106203

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันหล่อลื่นต้านแรงกดสูงพร้อมคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

จาระบีฉีดโซ่สังเคราะห์อเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงที่มีคุณสมบัติการหล่อลื่นที่โดดเด่นด้วยการเติมแต่งโบรอนไนไตรด์



แรงยึดเกาะและความต้านทานแรงกดสูง


การยึดเกาะที่ดีมากในทันทีที่ฉีดพ่น ป้องกันการเกิดหยดและการปนเปื้อน ขณะเดียวกันก็ต้านแรงกดได้ดีมาก



ปกป้องการสึกหรอได้อย่างน่าเชื่อถือ


โบรอนไนไตรด์ช่วยให้สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ยาวนาน หากการหล่อลื่นน้ำมันแตกตัวออกที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น (สูงกว่า 180°C) โบรอนไนไตรด์จะเข้ารับหน้าที่การหล่อลื่นจนถึง 1000°C (การหล่อลื่นแบบแห้ง)



ปราศจากไมโครพลาสติก



ปราศจากซิลิโคน เรซิน กรด และ n-hexane

ข้อสังเกต

น้ำมันหล่อลื่นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ขึ้นทะเบียน NSF H1

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพในการใช้งานรับแรงกดสูง ภายใต้แรงดีดสูงหรือเหนือศีรษะ เช่น บนสายเคเบิลโบว์เดน สลักเกลียว ข้อต่อ บานพับ รางเลื่อน เฟือง ชั้นวางแบบฟันเฟือง หรือเฟืองเปิด

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องให้ทั่วก่อนใช้งาน ทำความสะอาดส่วนที่จะใช้งานให้ทั่วถึงก่อน จากนั้นฉีดลงบนพื้นผิวที่สะอาดแล้ว

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันสังเคราะห์

พื้นฐานของน้ำมัน

สังเคราะห์

สี

ขาวซีด

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความหนาแน่น

0,855 g/ml

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-40 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

180 °C

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

1000 °C

จุดวาบไฟของส่วนประกอบสำคัญ

200 °C

จุดวาบไฟต่ำสุด

200 °C

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน

612 cSt

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

มีความต้านทานต่อ

น้ำเค็ม, น้ำด่าง (Lye) อ่อน, กรดอ่อน, กระเซ็น

ปริมาณ

400 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

377 g

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
With cotton velour finish inside.
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค