จารบีใส HHS® 2000
จาระบีใส-HHS2000-150ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ขจัดเสียงโลหะเสียดสี และให้ประสิทธิภาพการไหลและการแทรกซึมที่ดีเยี่ยม รวมทั้งป้องกันการกัดกร่อนได้ดี
- สารหล่อลื่นยึดเกาะสูง ไม่กระเด็นหลุดออก เมื่อใช้กับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวและหมุนได้
- ใช้ได้กับ O-rings/X-rings และพลาสติก มีความเป็นกลางกับพื้นผิวที่ทาสี
- ทนต่อน้ำกระเซ็นและน้ำเกลือ กรดและเบสอย่างอ่อน
- ปราศจากซิลิโคน เรซิน และกรด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ที่ทนทานต่อแรงกดสูงสำหรับการหล่อลื่นอเนกประสงค์และรองรับแรงกดสูง
เหมาะสำหรับการหล่อลื่นอเนกประสงค์และรองรับแรงกดสูง เช่น กลไกการชิฟท์, คันเร่งและระบบคลัทช์, สาย Bowden, หมุด, ข้อต่อ, บานพับ, คันโยกถอยหลัง, สลักกลอน, ปลายคันชัก, รางเลื่อน, เฟืองโซ่, แร็คฟันเฟือง, ล้อฟันเฟือง และอีกมาก
ทำความสะอาดจุดที่ต้องการหล่อลื่นอย่างระมัดระวังและทั่วถึงก่อนการใช้งาน HHS Clean รหัสสินค้า 089310610 แต่ละครั้ง เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ฉีดพ่นใส่ชิ้นส่วนแล้วรอให้ออกฤทธิ์สักครู่
หลังใช้งาน คว่ำกระป๋องกลับหัวแล้วฉีดพ่นจนไม่มีอะไรออกมา
พื้นฐานทางเคมี | ไฮโดรคาร์บอน |
พื้นฐานของน้ำมัน | น้ำมันแร่สังเคราะห์ |
สี | ออกเหลือง |
กลิ่น/น้ำหอม | น้ำมัน |
ความหนาแน่น | 0,742 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -25 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 180 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
จุดวาบไฟของส่วนประกอบสำคัญ | 300 °C |
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน | 1500 cSt |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากกรด | ใช่ |
ปราศจากเรซิน | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
มีความต้านทานต่อ | น้ำเค็ม, น้ำด่าง (Lye) อ่อน, กรดอ่อน, กระเซ็น |
ปริมาณ | 150 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋อง |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 111 g |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!