เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 210 POWER CLASSIC
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 210 POWER CLASSIC
CLNDEV-(HDR 210 POWER CLASSIC)-PLG/F
หมายเลขสินค้า 0701210000
EAN 4099618018497
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทำงานอย่างสะดวกสบายด้วยสายยางแรงดันสูงที่จัดเก็บได้ง่าย
อุปกรณ์เก็บม้วนสายยางในตัวช่วยให้มั่นใจว่าสายยางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ลูกสูบเซรามิกที่แข็งแรง
- ทนทานสูงต่อสารหล่อลื่น การเสียดสี และอุณหภูมิ
- อายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุดถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับแบบโลหะ
ปั๊มลูกสูบ Triplex
แรงดันใช้งาน 210 บาร์, อายุการใช้งาน 1000 ชั่วโมง
ล้อขนาดใหญ่และด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์
ให้ความคล่องตัวในการเลี้ยวสูงสุดและการควบคุมที่ง่ายดาย
อุปกรณ์ป้องกันความร้อน
ป้องกันมอเตอร์จากการทำงานหนักเกินไป
ระบบหยุดอัตโนมัติ
คลายแรงดันเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ม้วนสายยาง 10 ม.
การใช้งานที่หลากหลายและจัดเก็บได้ง่าย
ขวดฉีดโฟม 1000 มล. ที่สามารถติดตั้งได้
- โฟมมากและครอบคลุมพื้นผิวได้ดี
- ปรับมุมและแรงดันได้
05 ปลายหัวฉีด
แรงดันและความกว้างของสเปรย์ที่แตกต่างกันเพื่อการทำงานที่ไม่เหนื่อยล้า สีดำไม่สามารถใช้สำหรับรุ่นนี้ได้ ซึ่งจะใช้สำหรับแรงดันต่ำ
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V |
กำลังไฟเข้า | 2800 W |
ความดันสูงสุด | 210 bar |
แรงดันในการใช้งาน | 140 bar |
ปริมาณการป้อนต่ำสุด/สูงสุด | 6.7-8.2 l/min |
ความยาวของท่อสายยาง | 10 m |
ความยาว | 620 mm |
ความกว้าง | 465 mm |
ความสูง | 870 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 55,9 kg |
ความยาวสายเคเบิล | 5 m |
HDSPRGUN-(F.HDR 170/180/210)-250BAR
SPRLANC-(F.HDR 170/180/210 CLASC)-L400MM
NOZ-SET-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-5PCS
HOSE-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-L10M
HOSE-(F.HDR 180/210 CLASSIC)-L3M
FMBTL-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-1LTR