เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 180 COMPACT
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 180 COMPACT CLASSIC
CLNDEV-(HDR 180 COMPACT CLASSIC)-PLG/F
หมายเลขสินค้า 0701180000
EAN 4099618003288
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทำงานอย่างสะดวกสบายด้วยสายยางแรงดันสูงที่จัดเก็บได้ง่าย
อุปกรณ์เก็บม้วนสายยางในตัวช่วยให้มั่นใจว่าสายยางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ลูกสูบเซรามิกที่แข็งแรง
ทนทานสูงต่อสารหล่อลื่น การเสียดสี และอุณหภูมิ
ปั๊มลูกสูบ Triplex
แรงดันใช้งาน 180 บาร์, อายุการใช้งาน 800 ชั่วโมง
ตัวกรองช่องน้ำเข้า
การหลีกเลี่ยงการดูดตะกอนหรืออนุภาคอื่นๆ ในน้ำจะช่วยรักษาปั๊ม ยืดอายุการใช้งาน
ฟังก์ชันการล่อน้ำด้วยตัวเอง
ดึงน้ำจากแหล่งกักเก็บคงที่ เช่น ถังต่างๆ ฯลฯ
ถังเติมสารทำความสะอาดในตัว 3800 มล. และการดูดด้วยตนเอง
ฉีดกระจายทั่วรถเก๋งซีดานได้ 14 คันด้วยการเติมสารทำความสะอาดเพียงครั้งเดียว (**ปริมาณเฉลี่ย อาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแชมพู)
ขวดแบบดูดด้วยตัวเอง
ฉีดกระจายทั่วรถเก๋งได้ 3-4 คัน (โดยเฉลี่ย) ด้วยการเติมถังสารทำความสะอาด 1000 มล. ในตัวครั้งเดียว
05 ปลายหัวฉีด
แรงดันและความกว้างของสเปรย์ที่แตกต่างกันเพื่อการทำงานที่ไม่เหนื่อยล้า
อุปกรณ์ป้องกันความร้อน
ป้องกันมอเตอร์จากการทำงานหนักเกินไป
ระบบหยุดอัตโนมัติ
คลายแรงดันเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ขวดฉีดโฟม 1000 มล. ที่สามารถติดตั้งได้
โฟมมากและครอบคลุมพื้นผิวได้ดี ปรับมุมและแรงดันได้
ม้วนสายยาง 10 ม.
การใช้งานที่หลากหลายและจัดเก็บได้ง่าย
รุ่นนี้ได้รับการพัฒนามาสำหรับการใช้งานระดับปานกลางเฉลี่ย 2-4 ชั่วโมงต่อวัน หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจนำไปสู่การสึกหรอของมอเตอร์ก่อนอายุการใช้งาน 800 ชั่วโมง
การใช้งานร่วมกับสารทำความสะอาด: สามารถเติมสารทำความสะอาดได้เมื่ออุปกรณ์ทำงานในโหมดแรงดันต่ำ
a) เมื่อใช้สารทำความสะอาด ต้องปฏิบัติตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่ออกโดยผู้ผลิตสารทำความสะอาด โดยเฉพาะคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
b) เปิดฝาถังเติมสารทำความสะอาด ค่อยๆ ดึงถังเติมสารทำความสะอาดออกจากตำแหน่งจัดเก็บ
c) เติมถังด้วยสารทำความสะอาดที่ออกแบบมาใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันโดยเฉพาะ
d) ใส่ถังเติมสารทำความสะอาดกลับเข้าที่โดยให้สายส่งน้ำยาทำความสะอาดอยู่ในช่องเปิด
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V |
กำลังไฟเข้า | 2400 W |
ความดันสูงสุด | 180 bar |
แรงดันในการใช้งาน | 120 bar |
ปริมาณการป้อนต่ำสุด/สูงสุด | 6.0-7.4 l/min |
ความยาวของท่อสายยาง | 10 m |
ความยาว | 420 mm |
ความกว้าง | 266 mm |
ความสูง | 313 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 21,7 kg |
ความยาวสายเคเบิล | 5 m |
HDSPRGUN-(F.HDR 170/180 CLASSIC)-200BAR
SPRLANC-(F.HDR 170/180/210 CLASC)-L400MM
NOZ-SET-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-5PCS
HOSE-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-L10M
HOSE-(F.HDR 180/210 CLASSIC)-L3M
FMBTL-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-1LTR