เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 170 BASIC
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 170 BASIC CLASSIC
CLNDEV-(HDR 170 BASIC CLASSIC)-PLG/F
หมายเลขสินค้า 0701170000
EAN 4099618018046
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทำงานอย่างสะดวกสบายด้วยสายยางแรงดันสูงที่จัดเก็บได้ง่าย
อุปกรณ์เก็บม้วนสายยางในตัวช่วยให้มั่นใจว่าสายยางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ลูกสูบเซรามิกที่แข็งแรง
ทนทานสูงต่อสารหล่อลื่น การเสียดสี และอุณหภูมิ อายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุดถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับแบบโลหะ
ปั๊มลูกสูบ Triplex
แรงดันใช้งานอยู่ที่ 170 บาร์, อายุการใช้งาน 300 ชั่วโมง
ล้อยาง
เคลื่อนย้ายได้สะดวกสบาย
ขวดแบบดูดด้วยตัวเอง
ฉีดกระจายทั่วรถเก๋งได้ 3-4 คัน (โดยเฉลี่ย) ด้วยการเติมถังสารทำความสะอาด 1000 มล. ในตัวครั้งเดียว
ม้วนสายยางในตัว
ประหยัดเวลาและจัดการได้ง่าย (สายยาง 10 เมตร)
05 ปลายหัวฉีด
แรงดันและความกว้างของสเปรย์ที่แตกต่างกันเพื่อการทำงานที่ไม่เหนื่อยล้า
อุปกรณ์ป้องกันความร้อน
ป้องกันมอเตอร์จากการทำงานหนักเกินไป
ระบบหยุดอัตโนมัติ
คลายแรงดันเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ขวดฉีดโฟม 1000 มล. ที่สามารถติดตั้งได้
- โฟมมากและครอบคลุมพื้นผิวได้ดี
- ปรับมุมและแรงดันได้
ม้วนสายยาง 10 ม.
การใช้งานที่หลากหลายและจัดเก็บได้ง่าย
การใช้งานร่วมกับสารทำความสะอาด: สามารถเติมสารทำความสะอาดได้เมื่ออุปกรณ์ทำงานในโหมดแรงดันต่ำ
a) เมื่อใช้สารทำความสะอาด ต้องปฏิบัติตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่ออกโดยผู้ผลิตสารทำความสะอาด โดยเฉพาะคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
b) เปิดฝาขวดสารทำความสะอาด ค่อยๆ ดึงถังสารทำความสะอาดในตัวออกจากตำแหน่งจัดเก็บ
c) เติมสารทำความสะอาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันลงในถัง
d) ดันขวดสารทำความสะอาดโดยให้ปากขวดหันลงไปในข้อต่อสายยางสารทำความสะอาด
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V |
กำลังไฟเข้า | 2500 W |
ความดันสูงสุด | 170 bar |
แรงดันในการใช้งาน | 130 bar |
ปริมาณการป้อนต่ำสุด/สูงสุด | 0-432 l/h |
ความยาวของท่อสายยาง | 10 m |
ความยาว | 410 mm |
ความกว้าง | 396 mm |
ความสูง | 897 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 21,7 kg |
ความยาวสายเคเบิล | 5 m |
HDSPRGUN-(F.HDR 170/180 CLASSIC)-200BAR
SPRLANC-(F.HDR 170/180/210 CLASC)-L400MM
NOZ-SET-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-5PCS
HOSE-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-L10M
FMBTL-(F.HDR 170/180/210 CLASSIC)-1LTR