เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 Compact

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HPC 160 Compact
CLNDEV-HPC-160-COMPACT

หมายเลขสินค้า 07011610

EAN 4058794275810

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 Compact

หมายเลขสินค้า 07011610

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแรงดันสูงขนาดกะทัดรัดสำหรับงานทำความสะอาดที่มีความหนักระดับปานกลาง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่


ดีไซน์กะทัดรัดและด้ามจับสำหรับกดทำจากอะลูมิเนียมแบบปรับได้



อายุการใช้งานยาวนาน


หากการทำงานถูกขัดจังหวะ สวิตช์ตัดแรงดันอัตโนมัติจะปิดการทำงานของอุปกรณ์โดยทันที การคลายแรงดันในส่วนประกอบต่างๆ ช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มและลดการสิ้นเปลืองน้ำและไฟฟ้า



การเปลี่ยนและการกระจายน้ำยาทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย


สามารถปรับตั้งความเข้มข้นที่ต้องการได้โดยใช้วาล์วเพื่อกำหนดปริมาณ ท่อดูดในตัวสำหรับน้ำยาทำความสะอาดสามารถใช้ร่วมกับภาชนะบรรจุได้ทุกชนิด



การทำงานที่สบายและเปลืองแรงน้อย


ปืนพ่นแบบแมนวลที่ถูกหลักสรีรศาสตร์พร้อมการยึดตรึงและแรงดึงที่ลดลง



จัดเก็บได้ง่าย


ตัวยึดอุปกรณ์เสริมและกลไกการม้วนสายไฟที่ใช้งานได้จริง

ข้อสังเกต

สำหรับใช้งานกับน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:


  • ดึงท่อดูดสำหรับน้ำยาทำความสะอาดออก

  • เกี่ยวท่อดูดน้ำยาทำความสะอาดเข้ากับภาชนะใส่สารทำความสะอาด

  • ตั้งค่าหัวฉีดสามทางไปที่ "CHEM"

  • ตั้งค่าวาล์วตรวจวัดน้ำยาทำความสะอาดไปที่ความเข้มข้นที่ต้องการ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V/AC

กำลังไฟเข้า

2,3 kW

ความดันสูงสุด

160 bar

แรงดันในการใช้งาน

130 bar

ปริมาณการป้อนต่ำสุด/สูงสุด

0-480 l/h

อุณหภูมิขาเข้าสูงสุด

60 °C

ความยาวของท่อสายยาง

10 m

ความยาว

230 mm

ความกว้าง

375 mm

ความสูง

925 mm

น้ำหนักของเครื่อง

26,1 kg

ความยาวสายเคเบิล

4 m

รวม เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 Compact:
1 x
หัวฉีดสามทาง

/AY-3WAYNOZZLE-CLNDEV-(0/25/40DGR)

คำอธิบาย: หัวฉีดแข็งแรง ทนทาน และป้องกันสิ่งสกปรกเพื่อการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง
ปริมาณ: 1 x
ก้านฉีดพร้อมหัวฉีดโรตารี่
1 x
ก้านฉีดพร้อมหัวฉีดโรตารี่

DRTBLST-D35MM

คำอธิบาย: Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
ปริมาณ: 1 x
ข้อต่อน้ำออก
1 x
ข้อต่อน้ำออก

TAPCON-IT3/4IN

คำอธิบาย: For the simple connection (3/4 inch female thread) of the high-pressure cleaner to common hose couplings
ปริมาณ: 1 x
ก้านฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 C/185 PP สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 Compact และ HDR 185 Power Plus
1 x
ก้านฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 C/185 PP สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 Compact และ HDR 185 Power Plus

SPRLANC-(F.HPRESCLNR-HDR160/180)-M18X1,5

ปริมาณ: 1 x
สายฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 C/185 PP
1 x
สายฉีดน้ำแรงดันสูง HDR 160 C/185 PP

HPRESHOSE-10M-M22X1,5

คำอธิบาย: สายยางที่ทนทานแข็งแรงสำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ปริมาณ: 1 x
ปืนสเปรย์มือถือ HPC 160 Compact + HPC 185 Power
1 x
ปืนสเปรย์มือถือ HPC 160 Compact + HPC 185 Power

HNDSPRGUN-F.HDR160/185-M22X1,5

คำอธิบาย: Ergonomic manual spray gun with reduced retention and pulling force for high-pressure cleaner.
ปริมาณ: 1 x