ประแจแหวนสำหรับงานหนัก เมตริก, กดลงตรงกลาง
ประแจแหวนเดี่ยวออฟเซ็ตลึก
HDBOXSPN-OFFSET-WS32

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การออกแบบแข็งแรง
- ปลาย: หกเหลี่ยมคู่
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- รูปทรง: ปลายแหวนเอียง
หัวแหวนที่มีความแข็งแรงสูงและความยาวของแท่งต่อขยาย (โปรดสั่งซื้อแยกต่างหาก) ทำให้ประแจนี้เหมาะสำหรับงานหนัก
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 32 มม. |
ความยาว (L1) | 235 mm |
ความยาวเมื่อมีท่อ (L2) | 730 mm |
ความหนาวงแหวน (a) | 18 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1) | 49 mm |
ความสูง (h) | 34 mm |