สเปรย์เคลือบเงา
สเปรย์เคลือบเงา-HANDSPRAYER-500ML
หมายเลขสินค้า 0893011500
EAN 4099618942693
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใช้เวลาน้อยที่สุด
- ทำให้สีรถดูเหมือนว่าเพิ่งผ่านการขัดเงามา
- ปราศจากซิลิโคน
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านข้อกำหนดในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สเปรย์เคลือบเงานี้ใช้ได้ทั้งกับรถคันใหม่และรถที่ผ่านการใช้งาน รวมไปถึงพื้นผิวสีทั่วไปทุกชนิด สามารถมอบความเงางามให้กับชิ้นส่วนรถยนต์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนโครเมียม พลาสติก หรือกระจก
ฉีดสเปรย์และขัดด้วยผ้าแห้ง
ปริมาณ | 0,5 l |
กลิ่น/น้ำหอม | ออกหวาน |
สี | ฟ้า |
คอนเทนเนอร์ | กระบอกฉีดสเปรย์ |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 20°C |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
ค่า pH / สภาวะ | 7.5 / ที่ 20°C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!