หลอดไฟฮาโลเจน
หลอดไฟฮาโลเจน รถยนต์เชิงพาณิชย์ Standard
หลอดไฟH4 24V/75/70วัตต์
หมายเลขสินค้า 07201102
EAN 4045727186282
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- หลอดไฟฮาโลเจนที่เชื่อถือได้และทนทาน
- สามารถใช้เป็นหลอดไฟมาตรฐานติดรถและเป็นอะไหล่แท้ได้
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (เช่น รถบัส รถโค้ช ฯลฯ)
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 24 V/DC |
การกำหนดซ็อกเก็ต | P43t |
อัตรากำลัง | 75 W |
กำลังของคอยล์รูปก้นหอยที่สอง | 70 W |
อุณหภูมิสี | 3200 K |
อายุการใช้งาน Tc | 800 h |
อายุการใช้งาน B3 | 350 h |
การอนุมัติ | E1 |
ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม | Osram 64196 |