น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป H1-400ML
หมายเลขสินค้า 08901096
EAN 4045727102770
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใช้ได้ในพื้นที่การแปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร NSF H1 และ K1
ผลิตภัณฑ์อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดและขจัดคราบจาระบีได้ดี
ขจัดคราบน้ำมัน เรซินที่เกาะติด และซิลิโคนที่ตกค้าง
เข้ากันได้ดีกับวัสดุต่างๆ
ปราศจากสารอะซีโตน
ปราศจาก AOX และซิลิโคน
หากใช้ในบริเวณที่มีการแปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร อาจใช้ปริมาณน้อยที่สุดตามข้อกำหนดในเชิงเทคนิค
NSF = องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการกำกับดูแลและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
VbF = กฎหมายเกี่ยวกับของเหลวที่ติดไฟได้ (ซึ่งยกเลิกการบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2004) ได้ถูกแทนที่ด้วย BetrSichV [กฎหมายความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน] (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2002)
ขึ้นทะเบียน NSF H1 และ K1 (หมายเลข: 135926) ได้มาตรฐานตามข้อบังคับของ USDA 1998 H1
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทิ้งคราบและการขจัดจาระบีในงานประกอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร งานประกอบและเครื่องมือในบริเวณสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ยา สิ่งพิมพ์ รวมถึงสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ไม่ต้องการให้ใช้น้ำยาที่ไวไฟสูง
ฉีดจากระยะห่างประมาณ 20 ซม. ลงบนชิ้นส่วนที่จะทำความสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้ง
ปริมาณ | 400 ml |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
สี | ไม่มีสี |
พื้นฐานทางเคมี | แอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 40 °C |
ปราศจากสารอะซีโตน | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!