สกรูหัวแบนแบบแฉกรูป H DIN 7985, สแตนเลส A2, ธรรมดา
DIN 7985 สแตนเลส A2 ธรรมดา H
หมายเลขสินค้า 02838 20
EAN 4052703398621
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
DIN 7985 ได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย ISO 7045 มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง (ความสูงของหัวและเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบางรายการเปลี่ยนไป | ความยาวเกลียวเปลี่ยนไป | ความลึกในการเจาะของหัวจมเปลี่ยนไป | ชื่อมาตรฐานสกรูหัวเทเปอร์นูนเปลี่ยนเป็นสกรูหัวแบน)
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M8 |
ความยาว (l1) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 16 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 6 mm |
มาตรฐาน | DIN 7985 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 70 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | หัวสกรูแบบกลมนูน |
ประเภทของไดรฟ์ | หัวกากบาท |
ไดรฟ์ภายในของสกรู | H4 |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
พิตช์ | 1,25 mm |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |