ปลั๊กตัวต่อสายดิน
ปลั๊กตัวต่อสายดินพร้อมตัวกันซึม
GROUNDING CONTACT PLUG
หมายเลขสินค้า
0969300201
EAN 4038898677253
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน



เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับสายเคเบิลสูงสุด 3G 2.5 มม.²
ขอบเขตการใช้งาน
สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
กระแสที่ระบุ | 16 A |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 250 V/AC |
ระดับการป้องกัน IP | IP 44 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด | 13 mm |
วัสดุ | ยาง |
สี | ดำ |