กาวเนื้อเหล็ก Fe 1
โลหะเหลว Fe1
กาวเนื้อเหล็ก 500 กรัม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ระบบเรซินคุณภาพสูงซึ่งมีปฏิกิริยาต่อสารตั้งต้นสององค์ประกอบในขั้นตอนเดียวแสดงลักษณะเด่นที่คล้ายกับลักษณะเด่นของโลหะ เนื่องจากชุดเรซินมีสูตรโครงสร้างพิเศษ
- ด้วยอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการผสมสารประกอบ (A:B = 1:1 โดยการบีบเกลียวสองเกลียวที่มีความยาวเท่ากันออกจากหลอดทดลอง) จึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้การผสมสารประกอบเพื่อการซ่อมแซมเกิดความผิดพลาด
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานซ่อมแซมเล็กๆ ที่จำเป็นต้องหมุนไปรอบๆ อย่างรวดเร็ว
- สามารถทาด้วยไม้พายได้และไม่ไหลย้อย ซึ่งทำให้ใช้ทาในแนวดิ่งได้
- หลังจากแข็งตัวแล้ว สามารถจัดการกับโลหะเหลว Fe1 ได้ด้วยวิธีเดียวกับการจัดการโลหะด้วยการกลึง การกัด การเจาะ การอุด หรือการตัดเกลียว
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กาวเนื้อเหล็ก Fe 1 เป็นสารสององค์ประกอบที่ปราศจากตัวทำละลายซึ่งสามารถใช้ซ่อมแซมวัสดุที่เป็นโลหะและเซรามิก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอุดแม่พิมพ์ และสำหรับอุดและปิดพื้นที่ที่รั่ว
พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี สำหรับระยะเวลาการปล่อยให้กาวแห้ง โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ผสมสารประกอบ A และ B เป็นเนื้อเดียวกันในอัตราส่วน 1:1 ทาส่วนผสมนั้นด้วยไม้พายในทันที (เสื่อมประสิทธิภาพเร็ว)
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมาด้วย
![]() | |
อัตราส่วนการผสม | ส่วนประกอบ A: ส่วนประกอบ B = 1:1 |
ความหนาแน่น | 2.8 kg/m³ |
สภาวะความหนาแน่น | ผสมส่วนประกอบ A และ B เข้าด้วยกัน |
สี | เทา |
เวลาก่อวุ้นต่ำสุด/สูงสุด | 7-12 min |
เวลาในการคงรูปต่ำสุด/สูงสุด | 4-24 h |
สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป | อุณหภูมิห้อง |
สภาวะสำหรับเวลาก่อวุ้น | ที่อุณหภูมิห้อง |
อายุการทำงาน | 5 min |
สภาวะสำหรับอายุการทำงาน | ที่ 20°C มวลรวม 20 ก. |
ความหนืด/ความสม่ำเสมอกัน | ลักษณะคล้ายครีม |
ความทนต่อแรงดึงต่ำสุด | 12.5 N/mm² |
ความทนแรงตึงและแรงเฉือนแบบผสมผสานต่ำสุด | 14.5 N/mm² |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน | 0.0004 1/K |
ความทนแรงอัดต่ำสุด | 70 N/mm² |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุดของวัสดุชุบแข็ง | -60 to 120 °C |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 500 g |