ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ชุดกรวยพลาสติก 4 ชิ้น

ชุดกรวยพลาสติก
FUNL-PLA-SET-50/70/90/115MM-4-PCS

หมายเลขสินค้า 0891410010
EAN 4053479276045

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์ที่มีให้:


1x กรวยพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 50, h=60 มม.; 1x กรวยพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 70, h=75 มม.; 1x กรวยพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 90, h=90 มม.; 1x กรวยพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 115, h=100 มม.



  • ทนต่อน้ำมันและเชื้อเพลิง

  • วัสดุพลาสติกทนทาน

คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุ

พลาสติก

จำนวนชิ้น

4 ชิ้น

สี

แดง

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

72.000 g

การออกแบบ

มีรูตาไก่แหวน

มีความต้านทานต่อ

น้ำมัน, เชื้อเพลิง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค