เครื่องอัดจาระบีไร้สาย FP 12-A

เครื่องอัดจาระบีไร้สาย FP 12-A
GRSEGUN-CORDL-(FP12-A)-LIION-1X3,0AH
FP 12-A

หมายเลขสินค้า 57002001

EAN 4050641867551

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องอัดจาระบีไร้สาย FP 12-A

หมายเลขสินค้า 57002001

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องอัดจาระบีไร้สายที่แข็งแรงและใช้งานง่ายสำหรับการหล่อลื่นในจุดที่ต้องการการหล่อลื่น

แรงดันใช้งานสูง


ช่วยให้สามารถใช้งานจาระบีมาตรฐานทั้งหมดได้



การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์


ตัวเครื่องกระชับมือและช่วยให้ทำงานได้สะดวกและไม่เปลืองแรง



ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน


ใช้งานได้ยาวนานต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง ไฟแสดงระดับไฟของแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่ายบอกพลังงานที่เหลืออยู่ตลอดเวลา



ใช้งานได้หลากหลาย


สามารถใช้กับจาระบีแบบหลอด ซอง หรือแบบอื่นๆ ได้



การออกแบบตัวเครื่องแข็งแรง


ทนทานต่อความเสียหายจากคราบสกปรกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

ข้อสังเกต

ต้องใช้คอเติมสำหรับการเติมด้วยตัวเติมจาระบี รหัสสินค้า 098602

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งานที่หลากหลายและสภาพการจัดเก็บและการใช้งาน เราจึงไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงได้ ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

12 V/DC

ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

3 Ah

แรงดันในการใช้งานสูงสุด

562 bar

ความจุพร้อมตลับ

411 g

แรงดันท่อสายยางสูงสุด

690 bar

น้ำหนักเครื่องเมื่อมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้

3,3 kg

รวม เครื่องอัดจาระบีไร้สาย FP 12-A:
ที่ชาร์จ 12 โวลต์ AL 60-LI
1 x
ที่ชาร์จ 12 โวลต์ AL 60-LI

CHRG-(AL60-LI)

ปริมาณ: 1 x
แบตเตอรี่ชาร์จได้สำหรับเครื่องอัดจาระบี 12 V
1 x
แบตเตอรี่ชาร์จได้สำหรับเครื่องอัดจาระบี 12 V

BTRYPCK-LIION-12V/3,0AH

คำอธิบาย:
3 Ah
ปริมาณ: 1 x