สายเคเบิลสำหรับใช้ในพาหนะ FLRY
สายไฟสำหรับยานพาหนะ FLRY
/VEHCBL-FLRY-REEL-BROWN-0,35SMM
ZEBRA
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- คุณภาพระดับพรีเมียมด้วยส่วนประกอบทองแดง 99.9%
- พิกัดแรงดันไฟฟ้า: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- ปลอกด้านนอกทำจาก PVC
- ปราศจากซิลิโคน แคดเมียม และตะกั่ว
สอดคล้องตาม/คล้ายคลึงกับมาตรฐาน DIN/ISO 6722
ภาคตัดขวางของสายไฟ | 0.35 mm² |
สี | น้ำตาล |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1,25 mm |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 85 °C |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!