สายเคเบิลสำหรับใช้ในพาหนะ FLRY
สายไฟสำหรับยานพาหนะ FLRY
สายไฟสีน้ำตาล ขนาด 1.00 100 ม.
หมายเลขสินค้า 07700909
EAN 4045989212804
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มาในม้วนพลาสติกสำหรับระบบจัดเก็บม้วนอุปกรณ์ ORSY® 10
- คุณภาพระดับพรีเมียมด้วยส่วนประกอบทองแดง 99.9%
- พิกัดแรงดันไฟฟ้า: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- ปลอกด้านนอกทำจาก PVC
- ปราศจากซิลิโคน แคดเมียม และตะกั่ว
สอดคล้องตาม/คล้ายคลึงกับมาตรฐาน DIN/ISO 6722
ภาคตัดขวางของสายไฟ | 1,0 mm² |
สี | น้ำตาล |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 2,00 mm |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 85 °C |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!