ฐานแขวนเครื่องมือแบบแผงเจาะรูสี่เหลียม
เพลทสีแดงFLRTRY-RAL3020-457X991มม.
หมายเลขสินค้า 0960050022
EAN 4052703181247
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อุปกรณ์จัดระเบียบที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับจัดเก็บเครื่องมือ ชิ้นส่วนขนาดเล็ก และวัสดุงานอื่นๆ ได้อย่างเป็นระเบียบและประหยัดพื้นที่
- แผงเหล็กเจาะรูสมมาตรพร้อมรูสี่เหลี่ยม
- แผงเสริมความแข็งแรงที่ด้านหลังถูกเชื่อมและมีขอบด้านข้าง
- ระยะห่างของรูจะยังคงเสมอกันแม้จะซ้อนแผงหรือเรียงแผงต่อกันหลายแผง
- รูในโพรไฟล์เสริมแรงเพื่อให้ติดตั้งบนผนังได้ง่าย
ขอบเขตการใช้งาน
ความกว้าง x ความสูง | 991 x 457 mm |
รูเจาะ | 10 x 10 มม. |
ระยะห่างของรู | 38 mm |
ความหนา | 1,25 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าแผ่น |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
สี | แดงทราฟฟิก RAL 3020 |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!