ล้อขัดคอรันดัมสังเคราะห์

ล้อขัดคอรันดัมสังเคราะห์
FLPWHL-NC-K120-30X15X6

หมายเลขสินค้า 0672010311
EAN 4056807180830
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหมาะสำหรับการขัดในพื้นที่แคบ เช่น ในการทำแม่พิมพ์ ภาชนะและวิศวกรรมเครื่องมือและการสร้างท่อ

งานแบบอ่อนโยนที่มีการขจัดวัสดุปริมาณมาก


ล้อขัดแบบอ่อนงอโค้งได้ง่าย



เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ


แกนเรซิ่นสังเคราะห์ที่สามารถรีเซ็ตได้ง่ายช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่แคบโดยไม่ทำให้ชิ้นงานได้รับความเสียหาย

ข้อสังเกต

ล้อขัดจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ที่ความเร็วการขัดที่แนะนำที่ 15–20 เมตร/วินาที ซึ่งเป็นการทำงานที่ยอมรับได้ระหว่างอัตราการขจัดวัสดุ คุณภาพของพื้นผิว และระดับอุณหภูมิของชิ้นงานและอายุการใช้งานของล้อขัด ห้ามใช้งานเกินความเร็วสูงสุดในการหมุนที่อนุญาต (min-1) เพื่อความปลอดภัย สามารถใช้เพลาที่ยืดหยุ่น เครื่องเจียรแบบตรงที่ใช้ไฟฟ้าและลมเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องมือได้



อายุการใช้งานและการเกิดความร้อน:


แรงกดในการขัดและความเร็วของเส้นรอบวงที่ต่ำจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของล้อขัด และลดระดับอุณหภูมิบนชิ้นงาน



การขจัดวัสดุ:


การเปลี่ยนไปใช้เม็ดขัดที่หยาบขึ้นแทนการเพิ่มแรงกดในการขัดจะช่วยเพิ่มอัตราการขจัดวัสดุ



คุณภาพพื้นผิว:


ความเร็วสูงในการขัดที่มีแรงกดในการขัดต่ำจะให้ผิวขรุขระละเอียด การเพิ่มแรงกดในการขัดที่มีความเร็วต่ำในการขัดจะเพิ่มความลึกของผิวขรุขระ ยิ่งวัสดุที่จะขัดมีความอ่อนนุ่มเท่าไหร่ ความขรุขระของพื้นผิวก็จะลึกเท่านั้น (เมื่อใช้เม็ดขัดที่มีขนาดเท่ากัน)

จะสามารถรับประกันความปลอดภัยถ้าการแคลมป์ยึดมีความยาว 15 มม. และไม่เกินความเร็วในการหมุนสูงสุดที่ระบุสำหรับความยาวเพลาแบบเปิด ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการทำงานทั่วไปและด้านความปลอดภัย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการขัดเหล็กผสมและไม่ผสมโลหะ เหล็กหล่ออ่อน เหล็กกล้าโครงสร้าง เหล็กเครื่องมือ โลหะอ่อนที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ พลาสติกและไม้

  • งานขัดที่แม่นยำบนผิวโค้ง ในการทำเครื่องมือและแม่แบบ การขัดพื้นผิวขนาดเล็กและเข้าถึงได้ยากในการสร้างเครื่องมือและภาชนะ การขัดวัสดุการติดตั้งที่ผลิตจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและโลหะน้ำหนักเบา การขัดใบกังหันเทอร์ไบน์ในการก่อสร้างและซ่อมแซมมอเตอร์ การขัดขอบและพื้นผิว การตกแต่งและการทำให้เรียบ การขจัดเสี้ยนและการขัดรอยต่อของการเชื่อม

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความกว้าง x เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา

30 x 15 x 6 mm

ขนาดกริด

120

วัสดุของตัวขัด

อะลูมิเนียมออกไซด์

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า C
เหล็กหล่อสีเทา
เหล็กกล้าอัดขึ้นรูป
แถบเหล็กกล้า
Cr-Ni และสแตนเลสสตีลอื่นๆ
โลหะที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ
เหล็กกล้าขึ้นรูปลึก
โลหะหล่อ
เหล็กหล่ออบเหนียว
สังกะสีหล่อฉีด
สแตนเลสสตีล

ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ

12000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

25400 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน

6 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค