แผ่นขัด ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน ยืดหยุ่น
Lamella ใบกระดาษทรายซ้อน Red Line
/FLPDISC-NC-SR-BR16,00-G80-D100MM
หมายเลขสินค้า 0579585008
EAN 4058794354898
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความยืดหยุ่นสูงขึ้น
แผ่นเพลทที่ลดลงทำให้มีขอบยื่นที่ขัดได้มากขึ้น
เข้าถึงได้มากขึ้น
ใบบานพับที่ยาวขึ้นทำให้สามารถเข้าถึงในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ดังนั้นจึงให้การใช้งานที่ดีกว่าแผ่นเพลทด้านหลังทั่วไป
การทำงานที่สะดวกสบาย
แผ่นโลหะที่ยื่นออกมาต่ำเป็นพิเศษทำให้แผ่นขัดนี้เข้ากับชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ เสียงรบกวนต่ำ การสั่นต่ำ
เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย มุมทำงานที่เหมาะสมสำหรับแผ่นขัดที่ยืดหยุ่นนี้ควรอยู่ที่ประมาณ 15° ไม่ควรเกิน 25°
ใช้เพื่อเจียรขอบและพื้นผิว ตกแต่งและทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ลบรอย และกระบวนการลบตะเข็บรอยเชื่อม
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 100 mm |
รูเจาะ | 16,00 mm |
ขนาดกริด | 80 |
การออกแบบ | ตรง |
วัสดุของจานอุปกรณ์รับน้ำหนัก | พลาสติก |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 12100 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
วัสดุของตัวขัด | อะลูมิเนียมออกไซด์ (คอรันดัม) |