แผ่นขัด ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน ยืดหยุ่น

Lamella ใบกระดาษทรายซ้อน Red Line
/FLPDISC-NC-SR-BR16,00-G100-D100MM

หมายเลขสินค้า 0579585010
EAN 4058794354928

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นขัดที่ยืดหยุ่นสูงสำหรับการขัดในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น รอยเชื่อมรัศมีและรอยเชื่อมพอก ใช้เพื่อเจียรขอบและพื้นผิว ตกแต่งและทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ลบรอย และกระบวนการลบตะเข็บรอยเชื่อม

ความยืดหยุ่นสูงขึ้น


แผ่นเพลทที่ลดลงทำให้มีขอบยื่นที่ขัดได้มากขึ้น



เข้าถึงได้มากขึ้น


ใบบานพับที่ยาวขึ้นทำให้สามารถเข้าถึงในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ดังนั้นจึงให้การใช้งานที่ดีกว่าแผ่นเพลทด้านหลังทั่วไป



การทำงานที่สะดวกสบาย


แผ่นโลหะที่ยื่นออกมาต่ำเป็นพิเศษทำให้แผ่นขัดนี้เข้ากับชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ เสียงรบกวนต่ำ การสั่นต่ำ

ข้อสังเกต

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย มุมทำงานที่เหมาะสมสำหรับแผ่นขัดที่ยืดหยุ่นนี้ควรอยู่ที่ประมาณ 15° ไม่ควรเกิน 25°

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้เพื่อเจียรขอบและพื้นผิว ตกแต่งและทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ลบรอย และกระบวนการลบตะเข็บรอยเชื่อม

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

100 mm

รูเจาะ

16,00 mm

ขนาดกริด

100

การออกแบบ

ตรง

วัสดุของจานอุปกรณ์รับน้ำหนัก

พลาสติก

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

12100 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

วัสดุของตัวขัด

อะลูมิเนียมออกไซด์ (คอรันดัม)

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค