แปรงทาสี สำหรับระบบแลคเกอร์และสีที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก

แปรงทาสีขนสีอ่อน
FLBRSH-THICKNESS12-VOC-MIX-SZ25
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 069365025
EAN 4050382707963

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ข้อมูลสำหรับช่างทาสี: 12. 12

  • ส่วนผสมของขนแปรงเส้นใยสังเคราะห์ (ไนลอนและโพลีเอสเตอร์) คุณภาพสูงสุด

  • รักษารูปร่างและความนุ่ม

  • ไม่บวมน้ำ

  • การดูดซับและการทาสีมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • การใช้งานแปรงราบรื่น

  • การตัดแต่งที่แม่นยำ

  • ผิวสำเร็จคุณภาพสูง

  • ปลอกหุ้มพลาสติกคุณภาพสูง, ยึดทั้งหมด

  • ด้ามจับไม้ไม่ทาสี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับงานทาสีและแลคเกอร์ทุกประเภท โดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ประตู

  • สำหรับการเคลือบ

วัสดุของขนแปรง

ขนไฟเบอร์เทียม

วัสดุของที่จับขนาดยาว

ไม้

ความยาวของขนแปรง

45 mm

ความกว้าง

25 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค