แปรงทาสีแบน สำหรับระบบแลคเกอร์และสีที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบหลัก
แปรงทาสีขนสีดำ
FLBRSH-THICKNESS12-CHS-MIX-SZ80
หมายเลขสินค้า 069360580
EAN 4050382706232
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ข้อมูลสำหรับช่างทาสี: 12. 12
- ส่วนผสมของขนแปรงแบบจีนแท้สีดำและขนแปรงโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง
- รักษารูปร่างและความนุ่ม
- บวมน้ำน้อย
- การดูดซับและการทาสีมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การใช้งานแปรงราบรื่น
- การตัดแต่งที่แม่นยำ
- ผิวสำเร็จคุณภาพสูง
- ปลอกหุ้มสแตนเลส, ยึดทั้งหมด
- ด้ามจับไม้ไม่ทาสีพร้อมขอบ
ขอบเขตการใช้งาน
เหมาะสำหรับงานทาสีและแลคเกอร์ทุกประเภท โดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ประตู ฯลฯ
วัสดุของขนแปรง | ขนป่านรามีและโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุของที่จับขนาดยาว | ไม้ |
ความยาวของขนแปรง | 63 mm |
ความกว้าง | 80 mm |