แปรงแบนทาสีแบบเอียงสำหรับสีตัวทำละลาย
แปรงแบนทาสีแบบเอียงสำหรับสีตัวทำละลาย
FLBRSH-BT-THICKNESS8-CHS-MIX-SZ15
หมายเลขสินค้า 069362515
EAN 4050642307070
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
For solvent-based lacquer and paint systems
วัสดุของขนแปรง | ขนป่านรามีและโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุของที่จับขนาดยาว | ไม้ |
ความยาวของขนแปรง | 39 mm |
ความกว้าง | 15 mm |
ความหนา | 8 mm |