ตะไบชนิดเกลียวละเอียด
ตะไบอ้วนแบน ประเภท A
FLAT FILE 10IN 2ND CUT
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปทรงของการตัดด้วยตะไบเหมาะสมที่สุด (มุมตัดเหมาะสมที่สุด ความสูงและระยะห่างของฟันเท่ากัน)
- ทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นผิวชิ้นงานจะสะอาดและขจัดความจำเป็นในการแก้งานซึ่งสิ้นเปลืองเวลา
- ช่วยให้การขจัดเศษดีขึ้นและสะดวกขึ้นและป้องกันไม่ให้ชิ้นงานถูกขีดข่วน
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัด ในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง เหล็กกล้าคุณภาพสูงและการชุบแข็งอย่างทั่วถึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ส่วนท้ายมีดที่ด้ามจับประกบอยู่มีทรงกรวย จึงมั่นใจได้ว่าตะไบจะยึดติดกับด้ามจับอย่างแน่นหนา
ตัดหยาบ 1-; ตัดปานกลาง 2-; ตัดละเอียด 3 -
![]() | |
ความยาวใบตะไบ (L) | 150 mm |
ความกว้าง (B) | 16 mm |
ความหนา (S) | 4 mm |
คมตะไบ | 1 |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!