อุปกรณ์อัดจาระบีแบบเคลื่อนที่

ปั๊มอัดจาระบีแบบมือโยกพร้อมถัง
FILR-LUB-HND-PUMP-W.TANK-13KG

หมายเลขสินค้า 0986020013
EAN 4056807176772

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์อัดจาระบีแบบเคลื่อนที่ใช้มือโยก 13 กก.

ความจุถัง 13 กก.



ขนาดกะทัดรัด ใช้ในสถานที่ทำงานได้ทุกที่


เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วด้วยล้อ



ใช้อัดจาระบีแรงดันสูงได้รวดเร็วสำหรับรถยนต์หรือกลไกทุกชนิด


  • แรงดันขาออกสูงสุด 350-400 บาร์

  • อัตราการไหล 250-300 กรัม/นาที

  • มาพร้อมท่อ ¼’’ x 2 เมตร
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุ

เหล็กกล้า

วัสดุของปะเก็น

ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (NBR)

เส้นผ่านศูนย์กลางของฝาปิด

400 mm

ความสูง

520 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

12,000 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค