น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ FI-Cleaner
น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ FI-Cleaner
FI CLEANER เบาะกำมะหยี่ 1 ลิตร
หมายเลขสินค้า 0890120
EAN 4011231821407
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ทำความสะอาดด้วยความนุ่มนวลแต่ทรงพลัง
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
หุ้มเบาะรถยนต์ พนักพิงศีรษะ พรม หลังคารถยนต์ วัสดุหุ้มประตู รอยเปื้อนในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ
เพียงฉีดน้ำยาทำความสะอาดภายในรถยนต์ ปล่อยให้ออกฤทธิ์สักครู่หนึ่ง แล้วจึงขจัดคราบที่หลุดออกมาด้วยแปรง ผ้า หรือฟองน้ำ
สามารถเจือจางน้ำยาทำความสะอาดภายในรถยนต์ได้ในอัตราส่วนการผสมสูงถึง 1:10
ปริมาณ | 1 l |
คอนเทนเนอร์ | ขวดสเปรย์ |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
สี | เหลือง |
พื้นฐานทางเคมี | สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ |
ค่า pH | 11.2 |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.04 g/cm³ / ที่ 20°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ไม่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!