แผ่นตั้งวาล์ว
ฟีลเลอร์เกจตั้งวาล์ว
FELRGAU-ENG-WHITE-D0,15MM
หมายเลขสินค้า
071351 23
EAN 4045989368006
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
- สีที่กำหนดไว้สำหรับการระบุแผ่นขนาดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- แผ่นวัดที่มีขนาดที่อ่านได้ง่าย
ความหนาของใบมีด | 0,15 mm |
ความกว้างของแผ่น | 12,7 mm |
ความยาวของแผ่น | 45 mm |
ความยาว | 104 mm |
สี | ขาว |
วัสดุของใบมีด | เหล็กกล้าสปริง |