แผ่นตั้งวาล์ว

ฟีลเลอร์เกจตั้งวาล์ว
FELRGAU-ENG-GREY-D0,25MM

หมายเลขสินค้า 071351 25

EAN 4045989368020

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แผ่นตั้งวาล์ว

หมายเลขสินค้า 071351 25

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
  • สีที่กำหนดไว้สำหรับการระบุแผ่นขนาดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

  • แผ่นวัดที่มีขนาดที่อ่านได้ง่าย
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความหนาของใบมีด

0,25 mm

ความกว้างของแผ่น

12,7 mm

ความยาวของแผ่น

45 mm

ความยาว

104 mm

สี

เทา

วัสดุของใบมีด

เหล็กกล้าสปริง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค