เครื่องวัดความกว้างช่องวาล์ว

เครื่องวัดความกว้างช่อง
FEELER GAUGE, 0.70-0.80

หมายเลขสินค้า 071351 66
EAN 4011231705134

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

บนโซ่

ความหนาของใบมีดแต่ละใบมีรหัสสีกำกับ


สามารถระบุใบมีดที่จำเป็นต้องใช้ได้อย่างรวดเร็ว



ความหนาใบของมีดได้รับการฉีดขึ้นรูปลงบนด้ามจับพลาสติก


สามารถอ่านได้ง่าย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างของแผ่น

12,7 mm

ความยาวของแผ่น

45 mm

ความยาว

104 mm

ความหนาของใบมีดต่ำสุด/สูงสุด

0.45-0.6 mm

รวม เครื่องวัดความกว้างช่องวาล์ว:
แผ่นตั้งวาล์ว
1 x
แผ่นตั้งวาล์ว

FELRGAU-ENG-BLACK-D0,45MM

คำอธิบาย:
0.45 mm
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ปริมาณ: 1 x
แผ่นตั้งวาล์ว
1 x
แผ่นตั้งวาล์ว

FELRGAU-ENG-BEIGE-D0,50MM

คำอธิบาย:
0.50 mm
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ปริมาณ: 1 x
แผ่นตั้งวาล์ว
1 x
แผ่นตั้งวาล์ว

FELRGAU-ENG-CLARET-D0,55MM

คำอธิบาย:
0.55 mm
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ปริมาณ: 1 x
แผ่นตั้งวาล์ว
1 x
แผ่นตั้งวาล์ว

FELRGAU-ENG-BROWN-D0,60MM

คำอธิบาย:
0.60 mm
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค