พวงฟีลเลอร์เกจตั้งวาล์ว
พวงฟีลเลอร์เกจตั้งวาล์ว
FEELER GAUGE, 0.35-0.45
หมายเลขสินค้า 071351 65
EAN 4011231705127
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
- สีที่กำหนดไว้สำหรับการระบุแผ่นขนาดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- แผ่นวัดที่มีขนาดที่อ่านได้ง่าย
ความกว้างของแผ่น | 12,7 mm |
ความยาวของแผ่น | 45 mm |
ความยาว | 104 mm |
ความหนาของใบมีดต่ำสุด/สูงสุด | 0.25-0.4 mm |
รวม พวงฟีลเลอร์เกจตั้งวาล์ว:
1
x
คำอธิบาย:
0.25 mm
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ปริมาณ:
1
x
1
x
คำอธิบาย:
0.30 mm
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ปริมาณ:
1
x
1
x
คำอธิบาย:
0.35 mm
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ปริมาณ:
1
x
1
x
แผ่นตั้งวาล์ว
FELRGAU-ENG-RED-D0,40MM
คำอธิบาย:
0.40 mm
สำหรับการทดสอบและตั้งวาล์วเครื่องยนต์และสำหรับการวัดช่องว่างในรางนำ แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ปริมาณ:
1
x