เหล็กน้ำหนักถ่วงชุบสังกะสี (FE)

ตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์ติดแน่นด้วยกาว
ตะกั่วถ่วงล้อแบบแปะ 4X10G/4X5G-60G

หมายเลขสินค้า 083014 424
EAN 4058794064827

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ตะกั่วน้ำหนักถ่วงมีกาวในตัวอเนกประสงค์ให้ความสมดุลสำหรับล้อโลหะผสมน้ำหนักเบา (อัลลอย)
  • แถบยึดเกาะมีโพรไฟล์ต่ำ

  • สอดคล้องกับข้อกำหนดของ EU Directive 2000/53/EC เกี่ยวกับรถที่หมดอายุการใช้งาน

สอดคล้องกับ European Directive 2000/53/EC

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

น้ำหนักของตุ้มถ่วงสมดุล

60 g

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ความยาว

138 mm

ความกว้าง

19 mm

การออกแบบ

มีกาวในตัว

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

62,500 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค