หน้ากากกันสะเก็ด พื้นฐาน

หน้ากากกันสะเก็ด Basic
FCESHLD-BASIC-W.DISC-EN166

หมายเลขสินค้า 0899101225
EAN 4058794203523
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การป้องกันสมบูรณ์แบบสำหรับงานขัดและงานตัดเฉือน และสามารถกันของเหลวที่หยดหรือกระเด็น รวมทั้งโลหะหลอมเหลวได้อีกด้วย
  • ความปลอดภัยสูงสุดพร้อมความสะดวกสบายสูงสุด

  • กะบังหน้าโพลีคาร์บอเนตขนาดใหญ่ ทนทาน พร้อมช่องมองภาพกว้าง

  • ส่วนหน้าโค้งเพื่อป้องกันศีรษะ

  • ปรับความเอียงของกะบังหน้าได้ไม่จำกัด

  • สายคาดศีรษะสามารถปรับได้แยกกัน

  • ทุกส่วนที่สัมผัสกับศีรษะมีการบุที่อ่อนนุ่มด้านใน

สอดคล้องตามมาตรฐาน EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

อุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมหนัก งานพ่นสีสเปรย์ งานเจียร และงานตัดเฉือน

วัสดุ

โพลีคาร์บอเนต - PC

ความแข็งแรงเชิงกล

B (120m/s)

มาตรฐาน

EN 166, EN 170

หมวดหมู่

2

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

346,000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค