แปรงทาสีด้านนอก สำหรับสีทาผนังทั้งหมด

แปรงทาด้านนอก
FCDEBRSH-THICKNESS14-CHS-MIX-SZ50

หมายเลขสินค้า 069361550
EAN 4050382709066
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ข้อมูลสำหรับช่างทาสี: เพิ่มความหนาสองเท่า

  • ส่วนผสมของขนแปรงแบบจีนแท้สีดำและขนแปรงโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงสุด

  • รักษารูปร่างและความนุ่ม

  • บวมน้ำน้อย

  • การดูดซับและการทาสีมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • การใช้งานแปรงราบรื่น

  • แม่นยำ, เส้นละเอียด

  • ผิวสำเร็จคุณภาพสูง

  • ปลอกหุ้มสแตนเลส, ยึดทั้งหมด

  • ด้ามจับไม้ไม่ทาสี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทาสีทุกประเภท โดยเฉพาะผนังและภายนอกอาคาร

วัสดุของขนแปรง

ขนป่านรามีและโพลีเอสเตอร์

วัสดุของที่จับขนาดยาว

ไม้

ความยาวของขนแปรง

54 mm

ความกว้าง

50 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค