ถุงมือป้องกัน Elektro
ถุงมือป้องกัน Camapur Comfort KCL 623
PROTGLOV-CAMAPUR-COMFORT-KCL-623-SZ7
หมายเลขสินค้า
1931023365
EAN 4060052391866
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Camapur Comfort KCL® Antistatic 623
Camapur® Comfort Antistatic 623 ประกอบด้วยผ้าพอลิเอไมด์ที่ไม่ได้เคลือบและด้ายทองแดง เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน EN 16350:2014-07 ใหม่สำหรับถุงมือที่ให้การป้องกันความเสี่ยงของไฟฟ้าสถิต Camapur® Comfort Antistatic 623 ยังน่าประทับใจด้วยการสวมกระชับพอดีและทำให้รับสัมผัสได้ดีเยี่ยม ถุงมือสามารถซักล้างได้ ซึ่งจะช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ขอบเขตการใช้งาน
- งานติดตั้ง
- อุตสาหกรรมไฟฟ้า
- การปกป้องผลิตภัณฑ์
- อุตสาหกรรมยานยนต์และซัพพลายเออร์
- การตัดเฉือนแบบมีเศษและการแปรรูป
- ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ขนาด | 7 |
Longueur | 220 mm |
ความหนาของวัสดุ | 0.6 mm |
วัสดุของแผ่นซับ | ไนลอน |
สี | เทา |
มาตรฐาน | EN 388 |
หมวดหมู่ | 2 |