ตัวดึงสองขาภายนอกและภายใน อเนกประสงค์
ตัวดึงอเนกประสงค์ 2 ขา

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตัวดึงแบบดั้งเดิมสำหรับการถอดรางลูกปืน เฟือง ลูกปืนตลับ ฯลฯ อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
- คานขวางและตะขอเกี่ยวแบบตีขึ้นรูป
- แกนหมุนก๊าซไนโตรคาร์บอน
- ถอดชิ้นส่วนมือจับขาสลักยึดอย่างปลอดภัยและนุ่มนวล
![]() | |
ความกว้างการหนีบภายนอก (A) | 90 mm |
ความลึกการหนีบ (B) | 100 mm |
ความกว้างการหนีบภายในต่ำสุด/สูงสุด (C) | 90-140 mm |
ความยาวของเพลาหมุน | 140 mm |
ความกว้างของตะขอ (D) | 22 mm |
ความยาวปลายตะขอ (E) | 12 mm |
ความหนาของปลายตะขอ (F) | 3 mm |
น้ำหนักการถอนสูงสุด (t max) | 3 t |
จำนวนแขน | 2 ชิ้น |
ขนาดเกลียว | M14 x 1.5 |