เครื่องเจียร EWS 7-100-classic

เครื่องเจียรไฟฟ้า EWS 7-100-Classic
เครื่องเจียร-ตัดไฟฟ้า ใบ 100มม 750 วัตต์

หมายเลขสินค้า 5717018130

EAN 4056807407531

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องเจียร EWS 7-100-classic

หมายเลขสินค้า 5717018130

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องเจียร 750 วัตต์ขนาดกะทัดรัด มาพร้อมด้ามจับที่มีเส้นรอบวงขนาดเล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดวัสดุบางและการเจียรละเอียด

อัตราส่วนน้ำหนักต่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม


ช่วยให้งานง่าย



กล่องเฟืองอะลูมิเนียมที่แข็งแกร่งและกะทัดรัด


นอกจากให้ความทนทานสูงสุดแล้ว ยังสามารถนำเครื่องมือเข้าสู่พื้นที่แคบได้อีกด้วย



ฝาครอบป้องกันแบบปรับได้รวดเร็ว


ปลดฝาครอบแผ่นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม



ปุ่มกดล็อคเพลาหมุน


การติดตั้งเพื่อการเปลี่ยนแผ่นเจียรที่ง่ายขึ้น



การออกแบบรูปทรงบาง


สมดุลระหว่างพลังในการทำงานและน้ำหนักช่วยให้ทำงานได้อย่างสบายแม้ในระยะเวลายาวนาน



สายไฟหุ้มยาง


แรงต้านทานสูงสุดแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หนักหน่วง



ช่องลมเข้าด้านหลัง


ป้องกันช่องลมเข้าจากการถูกปิดกั้นด้วยมือ จึงช่วยให้การระบายความร้อนของเครื่องเจียรแบบเอียงดีขึ้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V/AC

ระดับการป้องกัน

การป้องกันระดับ II/ฉนวนป้องกัน

กำลังไฟเข้า

750 W

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด

12000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัดสูงสุด

100 mm

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวจับ

M10

น้ำหนักของเครื่อง

1,4 kg

ความยาวสายเคเบิล

2,5 m

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค