น้ำยาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ EVAPO® Fresh
เครื่องทำความสะอาด A/C ในรถยนต์ EVAPO Fresh
น้ำยาปรับอากาศ
หมายเลขสินค้า 08931391
EAN 4045727958346
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขจัดกลิ่นได้อย่างน่าเชื่อถือ
- แอโรซอลเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง
- ไม่ทิ้งรอยไว้บนกระจกหรือภายใน
- ปริมาณ 100 มล. เพียงพอกับการใช้งานหนึ่งครั้ง
- กระจายกลิ่นมะนาวหอมสดชื่น
EVAPO®Fresh ใช้ได้กับ EVAPOmat®เท่านั้น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขจัดกลิ่นบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง และกลิ่นจากเชื้อราภายในรถยนต์ ห้องคนขับ และในพื้นที่ปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูคู่มือของ EVAPOmat®
ปริมาณ | 100 ml |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 100 g |
กลิ่น/น้ำหอม | มะนาว |
สี | ไม่มีสี |
ความหนาแน่น | 1 g/cm³ |
ค่า pH | 7.3 |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!