น้ำยาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ EVAPO® ทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ EVAPO
น้ำยาเติมเครื่องฟอกอากาศ
หมายเลขสินค้า 08937641
EAN 4050641140241
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขจัดและป้องกันกลิ่นและภูมิแพ้ที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำเป็นต้องใช้ป้องกันเป็นประจำ (อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี) เพื่อให้เครื่องปรับอากาศไม่มีกลิ่นตลอดในระยะยาว น้ำยาทำความสะอาด EVAPO ใช้ได้กับ EVAPOmat®เท่านั้น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วในรถยนต์นั่งโดยสาร รถบรรทุก และเครื่องจักรทางการเกษตร
ดูคู่มือของ EVAPOmat®
พื้นฐานทางเคมี | น้ำและโพรพานอล |
ปริมาณ | 100 ml |
กลิ่น/น้ำหอม | น้ำหอม |
สี | ไม่มีสี |
ความหนาแน่น | 1 g/cm³ |
ค่า pH | 6.6 |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 56 °C |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!