กาวอีพ็อกซี่เรซิ่นแบบแห้งเร็ว ESK-50

อีพ็อกซี่เรซิน กาวแห้งเร็ว ESK-50
ADH-EPXYRSN-FAST-ESK50-50ML

หมายเลขสินค้า 08934801
EAN 4053479885759

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวอีพ็อกซี่เรซิ่นแบบแห้งเร็ว ESK-50

หมายเลขสินค้า 08934801

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 3 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวสององค์ประกอบปราศจากตัวทำละลาย

แห้งเร็ว


ปฏิกิริยาของสององค์ประกอบทำให้เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว จึงนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว



การใช้งานที่หลากหลาย


สำหรับการติดโลหะ พลาสติก แก้ว เซรามิกประเภทต่างๆ ฯลฯ เข้าด้วยกัน และข้ามประเภทกัน



ค่าความทนต่อแรงดึงสูง


ความทนต่อแรงเฉือนและแรงดึงจะถูกคงไว้แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความร้อน



ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม


  • ทนทานต่อของเหลวประเภทต่างๆ เช่น น้ำ น้ำมันเบนซิน และน้ำมัน

  • ทนทานต่อการเสื่อมสภาพและสารต่างๆ


สามารถขัดได้เมื่อแข็งตัวเต็มที่แล้ว



ความโปร่งใสระดับสูง



ปราศจากซิลิโคนและตัวทำละลาย

ข้อสังเกต

อาจเปลี่ยนสีได้เนื่องจาก UV

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดวัสดุประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีความทนทานต่อแรงดึงและการกระแทกสูง และทนต่อการแตกและการสะเทือนได้ยอดเยี่ยม เนื่องจากกาวแห้งเร็วนี้โปร่งใส จึงเหมาะกับการติดบนชิ้นงานที่ต้องการความเรียบร้อยสวยงาม จึงเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การติดแผ่นสแตนเลสเข้าด้วยกัน การซ่อมชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะที่แตก การผลิตแผงวงจรแบบพิมพ์ ฯลฯ


พื้นผิวที่เหมาะสม ได้แก่เหล็ก, เหล็กชุบ, อะลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, โลหะเคลือบหรือชุบ, พลาสติกเสริมใยแก้วขัดกระดาษทราย, ABS, PVC แข็ง, SMC, แก้ว, เซรามิก, คอนกรีต, พลาสติกเสริมใยแก้ว/SMC, ไม้, โพลียูรีเทน ฯลฯ

ปริมาณ

50 ml

คอนเทนเนอร์

กระบอกคู่

พื้นฐานทางเคมี

อีพ็อกซี่เรซิน

สี

ใส, เหลืองอ่อน

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความหนาแน่น

1,13 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ความหนืด

11000 mPas

อุณหภูมิในการดำเนินการ

30 °C

เวลาในการดำเนินการต่ำสุด

4 min

เวลาเปิดต่ำสุด

3 min

พลังยึดเกาะสุดท้ายต่ำสุด

48 h

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-60 to +100 °C

ความทนแรงตึงและแรงเฉือนแบบผสมผสานต่ำสุด

20 N/mm²

สภาวะสำหรับความทนแรงตึงและแรงเฉือนแบบผสมผสาน

ที่ 23°C

สภาวะสำหรับเวลาเปิด

ที่ 23°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

36 เดือน / ที่อุณหภูมิสูงสุด 50°C ไม่สัมผัสกับแสงอาทิตย์ 10°C ถึง 30°C

ปราศจากตัวทำละลาย

ใช่

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

56 g

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

45,667 g

รวม กาวอีพ็อกซี่เรซิ่นแบบแห้งเร็ว ESK-50 :
หัวผสมแบบสแตติกสำหรับ ESK-48
2 x
หัวผสมแบบสแตติกสำหรับ ESK-48

STATMIXTUB-ADH-ESK50/FLM50-(BAG 12 PCS)

คำอธิบาย: For ESK-50 fast-acting epoxy resin adhesive and FLM 50 2C liquid metal filler in 50 ml containers
ปริมาณ: 2 x
หัวผสมแบบสแตติกสำหรับ ESK-48
2 x
หัวผสมแบบสแตติกสำหรับ ESK-48

STATMIXTUB-ADH-ESK50/FLM50

คำอธิบาย: For ESK-50 fast-acting epoxy resin adhesive and FLM 50 2C liquid metal filler in 50 ml containers
ปริมาณ: 2 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย
อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ปืนยิงกาวหลอดคู่ สำหรับหลอดคู่ 50 มล.

DUALCARTGUN-F.50ML

อัตราส่วนการผสม 1:1
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค